NVENT ERICO - ERI390007 SN SERIES NUT,M10 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Altezza - 19 mm
Apertura di chiave - 17 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893058895
Codice prodotto
ERI390007
Cod. produttore
390007
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
10
Altezza:
19 mm
Apertura di chiave:
17 mm
Privo di alogeni:
sì
Consente il montaggio del dado sulla barra filettata in qualsiasi punto. Riduce la necessità di filettare rispetto ai dadi e alle rondelle standard. Ideale per progetti di ristrutturazione, come le installazioni a trapezio, in cui non è consentito lo smontaggio del sistema di supporto. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature. Riduce i tempi di installazione fino al 50%.


