NVENT ERICO - ERI390001 ROD LOCK BEAM CLAMP,M8 ROD,3?10MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - A vite
Adatto per flangia di spessore - 9.5...11.5 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
25 PZ
EAN
8711893058833
Codice prodotto
ERI390001
Cod. produttore
390001
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
A vite
Adatto per flangia di spessore:
9.5...11.5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
1100 N



