NVENT ERICO - ERI366595 TELESCOPIC STRUT REP TRAPEZE KIT,3MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con gancio a moschettone
Tipo di collegamento terminale - Altri
Portata massima ammessa - 67 kg
Diametro del cavo - 3 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak
Confezione
10 PZ
EAN
0782856959786
Codice prodotto
ERI366595
Cod. produttore
366595
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con gancio a moschettone
Tipo di collegamento terminale:
Altri
Portata massima ammessa:
67 kg
Diametro del cavo:
3 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zamak
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3 m
Colore:
Zinco
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Pulsante
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Zincato