NVENT ERICO - ERI336220 F PROTECTOR MFUNC C-CL,S304,M6 SCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4018292362207
Codice prodotto
ERI336220
Cod. produttore
336220
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Protettore flangia per morsetto C multi-funzione, S304, M6 Vite


