NVENT ERICO - ERI336210 F PROTECTOR MFUNC C-CL,STEEL,HD,M8 SCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica - 8
Apertura di chiave - 28 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4018292362108
Codice prodotto
ERI336210
Cod. produttore
336210
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica:
8
Apertura di chiave:
28 mm
Protettore flangia per morsetto C multi-funzione, Acciaio, HD, M8 Vite




