NVENT ERICO - ERI336200 F PROTECTOR MFUNC C-CL,STEEL,HD,M6 SCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - A vite
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4018292362009
Codice prodotto
ERI336200
Cod. produttore
336200
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
A vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Progettato per proteggere la verniciatura di travi metalliche.


