NVENT ERICO - ERI336140 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,S304,17?30MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Continuo (monoblocco)
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 8
Adatto per flangia di spessore - 0...30 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4018292361408
Codice prodotto
ERI336140
Cod. produttore
336140
Produttore
ERI
Modello:
Continuo (monoblocco)
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
8
Adatto per flangia di spessore:
0...30 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Diametro del foro:
14 mm
Portata massima ammessa:
1100 N


