pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI336100 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,ST,HD,4?20MM FL

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI336100 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,ST,HD,4?20MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Continuo (monoblocco)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Adatto per flangia di spessore - 0...20 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4018292361002

Codice prodotto

ERI336100

Cod. produttore

336100

Produttore

ERI

Modello:

Continuo (monoblocco)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Dimensione filettatura, metrica:

6

Adatto per flangia di spessore:

0...20 mm

Qualità del materiale:

Altri

Diametro del foro:

14 mm

Portata massima ammessa:

1100 N

Morsetto multifunzione. Utilizzare con morsetto per cavo/conduit/tubo o con una rondella quadrata per morsetti a C multifunzione.