NVENT ERICO - ERI336040 BEAM CLAMP SWIVEL,HD,24MM MAX FL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - A vite
Adatto per flangia di spessore - 0...24 mm
Materiale - Altri
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
50 PZ
EAN
4018292360401
Codice prodotto
ERI336040
Cod. produttore
336040
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
A vite
Adatto per flangia di spessore:
0...24 mm
Materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Incernierato:
sì
Dimensione filettatura, metrica:
10
Cerniera regolabile:
no
Morsetto girevole. Adatto per montaggio su strutture in acciaio inclinate. Comprende dado e rondella M10.