NVENT ERICO - ERI330000 6000 BEAM CLAMP KIT,300MM,CC STRUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711893300000
Codice prodotto
ERI330000
Cod. produttore
330000
Produttore
ERI
Lunghezza:
300 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo doppio
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
2.5 mm
Dentato:
no
I profili saldati schiena contro schiena offrono un fissaggio continuo e facilmente regolabile su tutta la lunghezza del profilo. I morsetti a pressione si fissano sul profilo strut tra due labbra impedendogli di ruotare. Sistema di fissaggio sicuro per applicazioni pesanti per passerella portacavi, condotti o tubi.