NVENT ERICO - ERI315340 ECN NUTC-CHANNEL E0/E0L/E1,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8711893005653
Codice prodotto
ERI315340
Cod. produttore
315340
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione filettatura in pollici:
5/16 pollice
ECN Dado per profilato C E0/E0L/E1, M8 Barra


