NVENT ERICO - ERI315035 STRUT NUT OUT SPRING,ST,EG,M12 ROD,8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 12
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8711893028102
Codice prodotto
ERI315035
Cod. produttore
315035
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
12
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M12 Barra, 8 mm