NVENT ERICO - ERI315031 STRUT NUT OUT SPRING,ST,HD,M12 ROD,12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica - 12
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8711893147469
Codice prodotto
ERI315031
Cod. produttore
315031
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Dimensione filettatura, metrica:
12
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.


