NVENT ERICO - ERI312170 U-CHAN.CANT ARM,PERF.BRACE,600X30X30X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 600 mm
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza della sbarra - 30 mm
Altezza delle sbarre - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8711893021622
Codice prodotto
ERI312170
Cod. produttore
312170
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
600 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza della sbarra:
30 mm
Altezza delle sbarre:
30 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Larghezza della fessura:
11 mm
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Spessore del materiale:
3 mm
Perforata:
sì


