NVENT ERICO - ERI312160 U-CHAN.CANT ARM,PERF.BRACE,500X30X30X3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 500 mm
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza della sbarra - 30 mm
Altezza delle sbarre - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8711893021615
Codice prodotto
ERI312160
Cod. produttore
312160
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
500 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza della sbarra:
30 mm
Altezza delle sbarre:
30 mm
Biadesivo:
no
Verniciato:
no
Verniciato minio:
no
Larghezza della fessura:
11 mm
Rivestita (Patinata, opalescente):
no
Spessore del materiale:
3 mm
Perforata:
sì