pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI310191 STRUT CHAN T.AA,SLOT,STE,PG,6MX82X41X2.5

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI310191 STRUT CHAN T.AA,SLOT,STE,PG,6MX82X41X2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8711893026085

Codice prodotto

ERI310191

Cod. produttore

310191

Produttore

ERI

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza:

41 mm

Altezza:

82 mm

Modello:

Profilo doppio

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22.3 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Colore:

Zinco

Dentato:

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

30 kg

Sezionabile:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

20 µm

Profilo / Profilato, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI310191 - STRUT CHAN T.AA SLOT STE PG 6MX82X41X2.5