NVENT ERICO - ERI196709 SLK LOOP,3MM WIRE,5 M LENGTH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con passante
Tipo di collegamento terminale - Altri
Portata massima ammessa - 89 kg
Diametro del cavo - 3 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak
Confezione
10 PZ
EAN
8711893149418
Codice prodotto
ERI196709
Cod. produttore
196709
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con passante
Tipo di collegamento terminale:
Altri
Portata massima ammessa:
89 kg
Diametro del cavo:
3 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zamak
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
5 m
Colore:
Zinco
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Pulsante
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Zincato