NVENT ERICO - ERI196702 SLK HOOK,3MM WIRE,3 M LENGTH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa - 445 kg
Diametro del cavo - 3 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
8711893151268
Codice prodotto
ERI196702
Cod. produttore
196702
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa:
445 kg
Diametro del cavo:
3 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


