pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196672 SLK WEDGE ANCHOR,1.5MM WIRE,3M

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196672 SLK WEDGE ANCHOR,1.5MM WIRE,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Altri

  • Portata massima ammessa - 220 kg

  • Diametro del cavo - 1.5 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco

  • Materiale della fune - Acciaio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

0782856945048

Codice prodotto

ERI196672

Cod. produttore

196672

Produttore

ERI

Chiusura finale:

Altri

Portata massima ammessa:

220 kg

Diametro del cavo:

1.5 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zinco

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

3 m

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione Powers Fasteners, Inc.. Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato. Non sono richiesti attrezzi speciali.