NVENT ERICO - ERI196630 SLK LOOP,1.5MM WIRE,3 M LENGTH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con passante
Portata massima ammessa - 97.5 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
15 PZ
EAN
8711893144543
Codice prodotto
ERI196630
Cod. produttore
196630
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con passante
Portata massima ammessa:
97.5 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no