NVENT ERICO - ERI196606 SLK LOOP,2MM WIRE,10 M LENGTH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con passante
Portata massima ammessa - 220 kg
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
5 PZ
EAN
8711893143447
Codice prodotto
ERI196606
Cod. produttore
196606
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con passante
Portata massima ammessa:
220 kg
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
10 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no