NVENT ERICO - ERI196028 SPEEDLINK SLDM HOOK,1.5MMW,1 M L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa - 97.5 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Acciaio
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
8711893053548
Codice prodotto
ERI196028
Cod. produttore
196028
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa:
97.5 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Acciaio
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
1 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no