pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196008 LD LOCKING DEVICE,1.5MM WIRE

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196008 LD LOCKING DEVICE,1.5MM WIRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo di ancoraggio - 1.5...1.5 mm

  • Numero di cavi - 0

  • Modello - Non isolato

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8711893053470

Codice prodotto

ERI196008

Cod. produttore

196008

Produttore

ERI

Diametro del cavo di ancoraggio:

1.5...1.5 mm

Numero di cavi:

0

Modello:

Non isolato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo. Adatto per cavi nVent CADDY Speed Link da 1,5 mm di diametro.