pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI195861 MC/AC CABLE CLIP,12.7?18.2 MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI195861 MC/AC CABLE CLIP,12.7?18.2 MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 1.5...3 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 12.7...18.2 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893016192

Codice prodotto

ERI195861

Cod. produttore

195861

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

1.5...3 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

12.7...18.2 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Fissaggio per cavo elettrico in acciaio armonico. Permette il fissaggio del cavo elettrico sul cavetto in acciaio nVent CADDY Speed Link.