NVENT ERICO - ERI195860 MC/AC CABLE CLIP,11.8?14.2 MM OD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 1.5...3 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 11.8...14.2 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893016185
Codice prodotto
ERI195860
Cod. produttore
195860
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
1.5...3 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
11.8...14.2 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no