pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI195854 EYE SCR,M6 SCR

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI195854 EYE SCR,M6 SCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Diametro interno dell'occhiolo - 7 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza del gambo / dello stelo - 30 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893021820

Codice prodotto

ERI195854

Cod. produttore

195854

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

6

Diametro interno dell'occhiolo:

7 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza del gambo / dello stelo:

30 mm

Viti ad occhielllo, M6 Vite