NVENT ERICO - ERI191045 HAMM-ON FL CL,SI MOU,SPST,14?20MMFL,5PAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Catena
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8711893144987
Codice prodotto
ERI191045
Cod. produttore
191045
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Catena
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri