NVENT ERICO - ERI191019 HAMM-ON FL CL,SI MOU,SPST,8?14MMFL,5PACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Catena
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 0...0 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8711893144970
Codice prodotto
ERI191019
Cod. produttore
191019
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Catena
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
0...0 mm
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
0
Cerniera regolabile:
no


