NVENT ERICO - ERI191018 HAMM-ON FL CL,SIDE MOUNT,SPST,3?8MMFL,5P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Catena
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8711893144963
Codice prodotto
ERI191018
Cod. produttore
191018
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Catena
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri