NVENT ERICO - ERI190330 VAFT INSTALLATION TOOL F.PURLIN CLIPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Incernierato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8711893041040
Codice prodotto
ERI190330
Cod. produttore
190330
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Strumento di installazione per assemblaggi VF e AF. Utilizzato per installare le clip per barra filettata AF o VF dal pavimento.


