pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187570 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,12?14MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187570 SC CABLE SNAP CLIP,2?4MM FL,12?14MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 2...4 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 12...14 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893875744

Codice prodotto

ERI187570

Cod. produttore

187570

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

2...4 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

12...14 mm

Fissa facilmente il cavo alle flange. Per l’installazione è necessario solo un martello.