NVENT ERICO - ERI187400 LF2/LF3 CABLE SNAP CLIP,5?12MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 5...12 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
8711893874044
Codice prodotto
ERI187400
Cod. produttore
187400
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
5...12 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


