NVENT ERICO - ERI187189 BARRNOG/TSGBHD ADJ METAL NOGGING,330?600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - A vite
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Incernierato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8711893053081
Codice prodotto
ERI187189
Cod. produttore
187189
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
A vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Piastra scorrevole piana da utilizzare con applicazioni più pesanti. Utilizzare viti autofilettanti per il montaggio sulla staffa.



