pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI186040 HSC H SNAP CLIP,15?18MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI186040 HSC H SNAP CLIP,15?18MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 15...18 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893860443

Codice prodotto

ERI186040

Cod. produttore

186040

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

15...18 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Sostiene il cavo alla copertura. Snap clip che si fissa alla copertura. Può essere montato con due orientamenti diversi. Adatto a qualsiasi foro da 6 mm o più.