NVENT ERICO - ERI182220 BC200-CD COND/BC,19?25MM,16 MM MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - A vite
Adatto per flangia di spessore - 0...16 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 19...25 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893005684
Codice prodotto
ERI182220
Cod. produttore
182220
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
A vite
Adatto per flangia di spessore:
0...16 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
19...25 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
sì
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no


