NVENT ERICO - ERI181188 CAT HP J-HOOK,PG,33.3MM D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Numero di bracci - 1
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
50 PZ
EAN
8711893143126
Codice prodotto
ERI181188
Cod. produttore
181188
Produttore
ERI
Modello:
Singolo
Numero di bracci:
1
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Con materiale di fissaggio:
no
Diametro:
33 mm
Regolabile:
no
Accoppiabile:
sì
I supporti a J nVent CADDY Cat HP costituiscono il cuore del sistema nVent CADDY Cat HP. I supporti a J presentano una base larga e un profilo arrotondato liscio che garantisce un ampio raggio di curvatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni e delle fibre ottiche, attuali e futuri. I supporti a J nVent CADDY Cat HP sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per offrire una soluzione che risponde ai requisiti del settore previsti per la Cat 6A, e che si adatta facilmente alla Cat 7, alla fibra ottica con ampio diametro, ai conduit e al cavo coassiale. I singoli supporti a J nVent CADDY Cat HP possono essere fissati direttamente alla struttura dell'edificio o possono essere usati per espandere i supporti per cavi con ganci a J nVent CADDY Cat HP esistenti. I supporti a J sono progettati per offrire un'installazione resistente e stabile del supporto delle vie cavi.


