NVENT ERICO - ERI179860 AF SERIES Z PUR CLIP,7.1MM H,1.5?6MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Catena
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 1.5...6 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Rivestito
Confezione
100 PZ
EAN
8711893798647
Codice prodotto
ERI179860
Cod. produttore
179860
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Catena
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
1.5...6 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Clip angolata per sospensioni a cavo o catena da putrelle metalliche a Z. Si installa dal pavimento con strumento e conduit VAFT.


