NVENT ERICO - ERI179850 VF SERIES C PUR CLIP,1.5?6MM FL,7.1MM H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Catena
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 1.5...6 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893798548
Codice prodotto
ERI179850
Cod. produttore
179850
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Catena
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
1.5...6 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene da putrelle metalliche e travetti barra. Si installa dal pavimento con strumento e conduit VAFT.