NVENT ERICO - ERI179830 EM-M CON/P TO F CL,S301,22?30MM,14?20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio inox
Diametro del tubo / cavo - 22...30 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893798333
Codice prodotto
ERI179830
Cod. produttore
179830
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio inox
Diametro del tubo / cavo:
22...30 mm
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì


