NVENT ERICO - ERI179790 EM-M CON/P TO F CL,S301,18?22MM,8?14MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio inox
Diametro del tubo / cavo - 18...22 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893797930
Codice prodotto
ERI179790
Cod. produttore
179790
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio inox
Diametro del tubo / cavo:
18...22 mm
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
200 N


