NVENT ERICO - ERI179780 EM-M CON/P TO F CL,S301,18?22MM,3?8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio inox
Diametro del tubo / cavo - 18...22 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893797848
Codice prodotto
ERI179780
Cod. produttore
179780
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio inox
Diametro del tubo / cavo:
18...22 mm
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì


