NVENT ERICO - ERI179720 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,S301,3?8MM FL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8711893797244
Codice prodotto
ERI179720
Cod. produttore
179720
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no