NVENT ERICO - ERI179620 HAMMER-ON FL CLIP,SIDE MOUNT,S301,8?14MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8711893796247
Codice prodotto
ERI179620
Cod. produttore
179620
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
650 N


