pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI178530 CABLE TIE HOLDER FL CLIP,8?14MM FL,NO T

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI178530 CABLE TIE HOLDER  FL CLIP,8?14MM FL,NO T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893785340

Codice prodotto

ERI178530

Cod. produttore

178530

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.