NVENT ERICO - ERI178510 CABLE TIE HOLDER FL CLIP,2?3MM FL,NO TI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 2...3 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Rivestito
Confezione
100 PZ
EAN
8711893785142
Codice prodotto
ERI178510
Cod. produttore
178510
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
2...3 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.


