NVENT ERICO - ERI175760 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,14?20MM FL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
250 PZ
EAN
8711893757651
Codice prodotto
ERI175760
Cod. produttore
175760
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no