NVENT ERICO - ERI175590 PW2 SERIES C PURLIN CLIP,6.8 MM HOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Foro
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 2...2 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893755947
Codice prodotto
ERI175590
Cod. produttore
175590
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Foro
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
2...2 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri


