NVENT ERICO - ERI175220 H-PSM COND/F CL,SMOU,22?30MM OD,3?8MM F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 22...30 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893752243
Codice prodotto
ERI175220
Cod. produttore
175220
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
3...8 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
22...30 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
70 N


