NVENT ERICO - ERI174980 122-TI/T ROD Z PURL.CL,M8H,THR,2.8MM MAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 0...2 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Rivestito
Confezione
100 PZ
EAN
8711893749847
Codice prodotto
ERI174980
Cod. produttore
174980
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
0...2 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
450 N


