NVENT ERICO - ERI174940 THR.INST.R.HA. ANG.BR.,7MM H.1,PLAIN,M8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Incernierato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8711893749441
Codice prodotto
ERI174940
Cod. produttore
174940
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Dimensione filettatura, metrica:
8
Cerniera regolabile:
sì
Sospende le barre filettate da strutture orizzontali come travi, travetti, soffitti e pareti in legno laminato o calcestruzzo.